Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - VIA EVO encastrable 580 25W 3000K noir prismático 25W 3000K IP20 700mA CC 2363lm - 041007502U

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - VIA EVO encastrable 580 25W 3000K noir prismático 25W 3000K IP20 700mA CC 2363lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2363 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776278899

Réf. Sonepar

04917627889

Réf. Fournisseur

041007502U

Marque

Faro

flux lumineux utile:

2363 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

Luminaire technique avec une structure en couleur 15W 4000K 80 IP 20 400mA CC 1460lm classe I 220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro