Faro - VIA EVO encastrable 580 27W TW noir 27W IP 20 550mACC 2160lm classe I 220V-240V - 041010202

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2160 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776279360
Réf. Sonepar
04917627936
Réf. Fournisseur
041010202
Marque
Faro
flux lumineux utile:
2160 lm
Luminaire technique avec une structure en couleur 27W 90 IP 20 550mA CC 2214lm classe I 220V-240V
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


