Faro - VIA EVO encastrable 580 27W TW noir prismático 27W IP 20550mA CC 2214lm classe I - 041010202U

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - VIA EVO encastrable 580 27W TW noir prismático 27W IP 20550mA CC 2214lm classe I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2214 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776279377

Réf. Sonepar

04917627937

Réf. Fournisseur

041010202U

Marque

Faro

flux lumineux utile:

2214 lm

Luminaire technique avec une structure en couleur 27W 90 IP 20 550mA CC 2160lm classe I 220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.