Faro - VIA EVO encastrable 860 20W 3000K noir casambi 20W 3000K IP20 600mA CC 1772lm cl - 0410008302W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1772 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776276260
Réf. Sonepar
04917627626
Réf. Fournisseur
0410008302W
Marque
Faro
flux lumineux utile:
1772 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


