Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - VIA EVO encastrable 860 38W 3000K blanc dali 38W 3000K IP20 1050mA CC 3367lm cla - 0410008101D

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - VIA EVO encastrable 860 38W 3000K blanc dali 38W 3000K IP20 1050mA CC 3367lm cla

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3367 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776276093

Réf. Sonepar

04917627609

Réf. Fournisseur

0410008101D

Marque

Faro

flux lumineux utile:

3367 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

Luminaire technique avec une structure en couleur 38W 4000K 80 IP 20 1050mA CC 3468lm classe I 220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro