Faro - VIA EVO encastrable 860 39W TW blanc casambi 39W IP 20825mA CC 3120lm classe I22 - 041010401W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3120 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776279544
Réf. Sonepar
04917627954
Réf. Fournisseur
041010401W
Marque
Faro
flux lumineux utile:
3120 lm
Luminaire technique avec une structure en couleur 39W 90 IP 20 825mA CC 3120lm classe I 220V-240V
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


