Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - VIA EVO encastrable 860 39W TW blanc prismático 39W IP 20825mA CC 3198lm classe - 041010401U

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - VIA EVO encastrable 860 39W TW blanc prismático 39W IP 20825mA CC 3198lm classe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3198 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776279537

Réf. Sonepar

04917627953

Réf. Fournisseur

041010401U

Marque

Faro

flux lumineux utile:

3198 lm

Luminaire technique avec une structure en couleur 39W 90 IP 20 825mA CC 3198lm classe I 220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro