Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - VIA EVO encastré 850 38W 3000K blanc dali 38W 3000K IP20 1050mA CC 3367lm classe - 041005451D

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - VIA EVO encastré 850 38W 3000K blanc dali 38W 3000K IP20 1050mA CC 3367lm classe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3367 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776277335

Réf. Sonepar

04917627733

Réf. Fournisseur

041005451D

Marque

Faro

flux lumineux utile:

3367 lm

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

Luminaire technique avec une structure en couleur 5x2W 2700K 90 IP 20 700mA CC classe III 14,28V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro