Faro - VIA EVO encastré up&down 1130 51+21W 4000K noir 51+21W 4000K IP20 1400 plus 600m - 042006052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2743 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776284951
Réf. Sonepar
04917628495
Réf. Fournisseur
042006052
Marque
Faro
flux lumineux utile:
2743 lm
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
Luminaire technique avec une structure en couleur 10x2W 2700K 90 IP 20 700mA CC classe III 28,57V
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


