Faro - VIA EVO surface 1130 27W 3000K noir 27W 3000K IP 20800mA CC 2392lm classe I220V- - 041005302

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2392 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776277106
Réf. Sonepar
04917627710
Réf. Fournisseur
041005302
Marque
Faro
flux lumineux utile:
2392 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


