Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - VIA EVO surface 1130 51W 4000K blanc prismático 51W 4000K IP20 1400mA CC 4964lm - 041006001U

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - VIA EVO surface 1130 51W 4000K blanc prismático 51W 4000K IP20 1400mA CC 4964lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4964 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776277878

Réf. Sonepar

04917627787

Réf. Fournisseur

041006001U

Marque

Faro

flux lumineux utile:

4964 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

Luminaire technique avec une structure en couleur 27W 3000K 80 IP 20 800mA CC 2552lm classe I 220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro