Faro - VIA EVO surface 1130 UGR<16 3000K 50° blanc dali IP 800mACC 3354lm classe I 220V - 041021101D5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3354 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776308749
Réf. Sonepar
04917630874
Réf. Fournisseur
041021101D5
Marque
Faro
flux lumineux utile:
3354 lm
Système linéaire avec une structure en couleur 80 IP 800mA CC 3139lm classe I 220V-240V
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


