Faro - VIA EVO surface 1130 UGR<19 3000K 80° blanc casambi IP 800mACC 3520lm classe I 2 - 041021101W8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3520 lm
pays de fabrication - ESPAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776308787
Réf. Sonepar
04917630878
Réf. Fournisseur
041021101W8
Marque
Faro
flux lumineux utile:
3520 lm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Système linéaire avec une structure en couleur 80 IP 800mA CC 3354lm classe I 220V-240V
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


