Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - VIA EVO surface 1130 UGR<19 4000K asymétrique blanc dali IP 800mACC 3233lm class - 041021201D0

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - VIA EVO surface 1130 UGR<19 4000K asymétrique blanc dali IP 800mACC 3233lm class

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3233 lm

  • répartition lumineuse - asymétrique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776308916

Réf. Sonepar

04917630891

Réf. Fournisseur

041021201D0

Marque

Faro

flux lumineux utile:

3233 lm

répartition lumineuse:

asymétrique

Système linéaire avec une structure en couleur 80 IP 800mA CC 3626lm classe I 220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro