Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - VIA EVO surface 1130 UGR<19 TW 80° blanc IP 5346lm classeI 220V-240V - 0410301018

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - VIA EVO surface 1130 UGR<19 TW 80° blanc IP 5346lm classeI 220V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5346 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776309081

Réf. Sonepar

04917630908

Réf. Fournisseur

0410301018

Marque

Faro

flux lumineux utile:

5346 lm

Système linéaire avec une structure en couleur 90 IP 5093lm classe I 220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro