Faro - VIA EVO surface 570 25W 4000K noir prismático 25W 4000K IP20 700mA CC 2433lm cla - 041006602U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2433 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776278578
Réf. Sonepar
04917627857
Réf. Fournisseur
041006602U
Marque
Faro
flux lumineux utile:
2433 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


