Faro - VIA EVO surface 850 20W 4000K blanc prismático 20W 4000K IP20 600mA CC 1947lm cl - 041006501U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1947 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776278356
Réf. Sonepar
04917627835
Réf. Fournisseur
041006501U
Marque
Faro
flux lumineux utile:
1947 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


