Faro - VIA EVO surface 850 38W 4000K blanc dali 38W 4000K IP20 1050mA CC 3468lm classeI - 041006301D

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - VIA EVO surface 850 38W 4000K blanc dali 38W 4000K IP20 1050mA CC 3468lm classeI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3468 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

VIA

EAN

8421776278172

Réf. Sonepar

04917627817

Réf. Fournisseur

041006301D

Marque

Faro

flux lumineux utile:

3468 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

Luminaire technique avec une structure en couleur 38W 3000K 80 IP 20 1050mA CC 3367lm classe I 220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.