Faro - VIA EVO surface 850 38W 4000K noir casambi 38W 4000K IP20 1050mA CC 3468lm class - 041006302W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3468 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776278264
Réf. Sonepar
04917627826
Réf. Fournisseur
041006302W
Marque
Faro
flux lumineux utile:
3468 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


