Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - VIA EVO up&down 1130 UGR<16 3000K 50° noir IP 3354lm +2664lm classe I 220V-240V - 0420211025

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - VIA EVO up&down 1130 UGR<16 3000K 50° noir IP 3354lm +2664lm classe I 220V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3354 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776309289

Réf. Sonepar

04917630928

Réf. Fournisseur

0420211025

Marque

Faro

flux lumineux utile:

3354 lm

Système linéaire avec une structure en couleur 90 IP 3129lm + 2664lm classe I 220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro