Faro - VIA EVO up&down 1130 UGR<16 4000K 50° blanc dali IP 3454lm+ 2743lm classe I 220V - 042021201D5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3454 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776309401
Réf. Sonepar
04917630940
Réf. Fournisseur
042021201D5
Marque
Faro
flux lumineux utile:
3454 lm
Système linéaire avec une structure en couleur 90 IP 3233lm + 2743lm classe I 220V-240V
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


