Faro - VIA EVO up&down 1130 UGR<19 3000K asymétrique blanc dali IP 3129lm+ 2664lm class - 042021101D0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3129 lm
répartition lumineuse - asymétrique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776309210
Réf. Sonepar
04917630921
Réf. Fournisseur
042021101D0
Marque
Faro
flux lumineux utile:
3129 lm
répartition lumineuse:
asymétrique
Système linéaire avec une structure en couleur 90 IP 3520lm + 2664lm classe I 220V-240V
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


