Faro - VIA EVO up&down 1130 UGR<19 3000K asymétrique noir IP 3129lm +2664lm classe I 22 - 0420211020

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - VIA EVO up&down 1130 UGR<19 3000K asymétrique noir IP 3129lm +2664lm classe I 22

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3129 lm

  • répartition lumineuse - asymétrique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776309272

Réf. Sonepar

04917630927

Réf. Fournisseur

0420211020

Marque

Faro

flux lumineux utile:

3129 lm

répartition lumineuse:

asymétrique

Système linéaire avec une structure en couleur 90 IP 3520lm + 2664lm classe I 220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.