Faro - VIA EVO up&down 1130 UGR<19 4000K 80° blanc casambi IP 3626lm+ 2743lm classe I 2 - 042021201W8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3626 lm
flux lumineux - 2743...2743 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776309449
Réf. Sonepar
04917630944
Réf. Fournisseur
042021201W8
Marque
Faro
flux lumineux utile:
3626 lm
flux lumineux:
2743...2743 lm
Système linéaire avec une structure en couleur 90 IP 3454lm + 2743lm classe I 220V-240V
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


