Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - VIA EVO up&down 1130 UGR<19 4000K asymétrique blanc dali IP 3233lm+ 2743lm class - 042021201D0

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - VIA EVO up&down 1130 UGR<19 4000K asymétrique blanc dali IP 3233lm+ 2743lm class

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3233 lm

  • répartition lumineuse - asymétrique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776309395

Réf. Sonepar

04917630939

Réf. Fournisseur

042021201D0

Marque

Faro

flux lumineux utile:

3233 lm

répartition lumineuse:

asymétrique

Système linéaire avec une structure en couleur 90 IP 3626lm + 2743lm classe I 220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro