Faro - VIA L Surface prismatic 3000K 400mA blanc 15W 3000K IP 20400mA CC 1418lm classe - 041009611U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1418 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776296831
Réf. Sonepar
04917629683
Réf. Fournisseur
041009611U
Marque
Faro
flux lumineux utile:
1418 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


