Faro - VIA L Surface prismatic 3000K 400mA noir casambi 15W 3000K IP20 400mA CC 1418lm - 041009612WU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1418 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776309586
Réf. Sonepar
04917630958
Réf. Fournisseur
041009612WU
Marque
Faro
flux lumineux utile:
1418 lm
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


