Faro - VICO 60 Lampe suspension noire avec fleuron de surface SMD LED50Hz 15W 2700K IP - 61101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 15 W
température de couleur - 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps - noir
source lumineuse - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776249455
Réf. Sonepar
04917624945
Réf. Fournisseur
61101
Marque
Faro
puissance du système:
15 W
température de couleur:
2700...2700 K
couleur du boîtier/corps:
noir
source lumineuse:
autre
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


