Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - View Lampe Applique Gris Foncé E27 50/60Hz 15W IP 54 classeII 100V-240V - 71519

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - View Lampe Applique Gris Foncé E27 50/60Hz 15W IP 54 classeII 100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - E27

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776078925

Réf. Sonepar

04917607892

Réf. Fournisseur

71519

Marque

Faro

indice de protection (IP):

IP44

douille:

E27

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

gris

Applique murale avec un diffuseur en PC transparent structure en PC couleur Noir mat diam.84mm GU10 source non incluse 50/60Hz 5W IP 65 classe II100V-240V hauteur: 170mm longueur: 84mmprofondeur: 84mm

Les Atouts de la gamme:

Cette applique avec faisceau de lumière inférieur et supérieur est idéale pour l’ éclairage décoratif des jardins et des terrasses .

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro