Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Volga Led Lampe Applique Noir 12W SMD LED 50/60Hz 12W 3000KIP 44 850lm classe II - 63513

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Volga Led Lampe Applique Noir 12W SMD LED 50/60Hz 12W 3000KIP 44 850lm classe II

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • puissance de lampe acceptée - 8...8 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776229846

Réf. Sonepar

04917622984

Réf. Fournisseur

63513

Marque

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

noir

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

Applique murale avec un diffuseur en PMMA opal structure en Aluminium couleur Noir mat SMD LED source incluse 50/60Hz 18W 3000K CRI >80 IP 441300lm classe II 100V-240V hauteur:40mm longueur: 900mmprofondeur: 80mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro