Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Wally-2 Lampe Applique Rouille E27 50/60Hz 15W IP 44 classe I100V-240V - 74261

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Wally-2 Lampe Applique Rouille E27 50/60Hz 15W IP 44 classe I100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - E27

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • Degré de protection (NEMA) - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776742611

Réf. Sonepar

04917674261

Réf. Fournisseur

74261

Marque

Faro

douille:

E27

source lumineuse:

LED non interchangeable

Degré de protection (NEMA):

2

Applique murale avec un diffuseur en verre transparent structure en Aluminium couleur Gris foncé GU10 source non incluse 50/60Hz 8W IP 44 classe I 100V-240Vhauteur: 150mm longueur: 110mm profondeur:100mm

Les Atouts de la gamme:

Applique d'extérieur en métal et diffuseur en verre transparent.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro