Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Whizz Lampe Suspension Noire/Or 3L E27 50/60Hz 15W IP 20 classeII 100V-240V - 20160-3L

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Whizz Lampe Suspension Noire/Or 3L E27 50/60Hz 15W IP 20 classeII 100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 60 W

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E27

  • source lumineuse - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776240919

Réf. Sonepar

04917624091

Réf. Fournisseur

20160-3L

Marque

Faro

puissance du système:

60 W

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

source lumineuse:

autre

Suspension avec un abat-jour en acier Noir structure en Acier couleur Noir E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe II 100V-240V hauteur: 1760mmlongueur: 250mm profondeur: 250mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro