Faro - Whizz Lampe Suspension Noire/Or 5L E27 50/60Hz 15W IP 20 classeII 100V-240V - 20160-5L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 60 W
couleur du boîtier/corps - noir
douille - E27
source lumineuse - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776240926
Réf. Sonepar
04917624092
Réf. Fournisseur
20160-5L
Marque
Faro
puissance du système:
60 W
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
E27
source lumineuse:
autre
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


