Faro - Whizz Lampe Suspension Or/Noire 5L E27 50/60Hz 15W IP 20 classeII 100V-240V - 20161-5L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 60 W
couleur du boîtier/corps - noir
douille - E27
source lumineuse - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776240940
Réf. Sonepar
04917624094
Réf. Fournisseur
20161-5L
Marque
Faro
puissance du système:
60 W
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
E27
source lumineuse:
autre
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


