FERMAX - ADAPTATEUR DE LIGNE DUOX - 3255
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - commander/régler
technique d'installation - système bus
type d'interface - autre
mode de pose - saillie
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8424299032559
Réf. Sonepar
00723903255
Réf. Fournisseur
3255
Marque
FERMAX
fonction:
commander/régler
technique d'installation:
système bus
type d'interface:
autre
mode de pose:
saillie
matériau:
plastique
largeur:
44 mm
hauteur:
44 mm
profondeur:
26 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE


