FERMAX - ADPATATEUR / DISTRIBUTEUR MINI - 3263
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technique d'installation - système bus
largeur - 44 mm
hauteur - 44 mm
profondeur - 18 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299032634
Réf. Sonepar
00723903263
Réf. Fournisseur
3263
Marque
FERMAX
technique d'installation:
système bus
largeur:
44 mm
hauteur:
44 mm
profondeur:
18 mm
Distributeur d'appartement MINI 4 sorties BUS 2


