FERMAX - AFFICHEUR GRAPHIQUE EXTRA DUOX PLUS W - 7470
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - affichage d'appel/défilement des noms
technique d'installation - système bus
nombre de boutons d'appel - 0
couleur - gris
lecture biométrique - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299074702
Réf. Sonepar
00723907470
Réf. Fournisseur
7470
Marque
FERMAX
modèle:
affichage d'appel/défilement des noms
technique d'installation:
système bus
nombre de boutons d'appel:
0
couleur:
gris
lecture biométrique:
Non
lecture via code:
Non
lecture via support de données:
Non
type de tension d'entrée:
DC
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Non
avec boîtier:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
contient un clavier:
Oui
fonction zoom, inclinaison/bascule:
Non
caméra ajustable manuellement:
Non
propriété du système d'image:
couleur
largeur:
105.2 mm
hauteur:
95 mm
convient pour une installation extérieure:
Oui
tension de fonctionnement:
18...24 V


