FERMAX - AFFICHEUR MARINE DUOX PLUS DETECTEUR - 9284
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - affichage d'appel/défilement des noms
technique d'installation - système bus
nombre de boutons d'appel - 0
type de tension d'entrée - DC
largeur - 105.2 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299092843
Réf. Sonepar
00723909284
Réf. Fournisseur
9284
Marque
FERMAX
modèle:
affichage d'appel/défilement des noms
technique d'installation:
système bus
nombre de boutons d'appel:
0
type de tension d'entrée:
DC
largeur:
105.2 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
20 mm
convient pour une installation extérieure:
Oui


