FERMAX - AMP. VID. DUOX CITY 2 BP v3.0/18V - 9279
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technique d'installation - système bus
nombre de boutons d'appel - 2
type de tension d'entrée - DC
largeur - 105.2 mm
hauteur - 95 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299092799
Réf. Sonepar
00723909279
Réf. Fournisseur
9279
Marque
FERMAX
technique d'installation:
système bus
nombre de boutons d'appel:
2
type de tension d'entrée:
DC
largeur:
105.2 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
40 mm
Module amplificateur video CITYLINE 2 boutons pour installation en DUOX v3,0/18V. Boutons à déclipser si non utilisés.


