FERMAX - AMPLIFICATEUR AUDIO 2L CITY DUOX PLUS - 9321

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - AMPLIFICATEUR AUDIO 2L CITY DUOX PLUS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technique d'installation - système bus

  • nombre de boutons d'appel - 2

  • type de tension d'entrée - DC

  • largeur - 105.2 mm

  • hauteur - 95 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299093215

Réf. Sonepar

00723909321

Réf. Fournisseur

9321

Marque

FERMAX

technique d'installation:

système bus

nombre de boutons d'appel:

2

type de tension d'entrée:

DC

largeur:

105.2 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Amplificateur audio à 2 boutons pour platines Cityline DUOX, compatible avec les modèles à 0, 1 ou 2 boutons, et exclusivement destiné aux systèmes DUOX 18V.