FERMAX - AMPLIFICATEUR AUDIO CITY CLAVIER VDS - 6962
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - module audio
technique d'installation - système bus
nombre de boutons d'appel - 0
couleur - aluminium
type de tension d'entrée - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299069623
Réf. Sonepar
00723906962
Réf. Fournisseur
6962
Marque
FERMAX
modèle:
module audio
technique d'installation:
système bus
nombre de boutons d'appel:
0
couleur:
aluminium
type de tension d'entrée:
DC
largeur:
105.2 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
40 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE


