FERMAX - AMPLIFICATEUR CITY AUDIO 4+N 2 BP - 6975
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - module audio
technique d'installation - système multifilaire
nombre de boutons d'appel - 2
couleur - aluminium
type de tension d'entrée - AC/DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299069753
Réf. Sonepar
00723906975
Réf. Fournisseur
6975
Marque
FERMAX
modèle:
module audio
technique d'installation:
système multifilaire
nombre de boutons d'appel:
2
couleur:
aluminium
type de tension d'entrée:
AC/DC
largeur:
105.2 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
40 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE


