FERMAX - AMPLIFICATEUR CITY VIDÉO 4+N COULEUR 2 BP - 6978
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technique d'installation - système multifilaire
nombre de boutons d'appel - 2
type de tension d'entrée - AC/DC
largeur - 105.2 mm
hauteur - 95 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299069784
Réf. Sonepar
00723906978
Réf. Fournisseur
6978
Marque
FERMAX
technique d'installation:
système multifilaire
nombre de boutons d'appel:
2
type de tension d'entrée:
AC/DC
largeur:
105.2 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
40 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE


