Non retournable

FERMAX - AMPLIFICATEUR CITY VIDÉO VDS COULEUR 2 BP - 6969

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - AMPLIFICATEUR CITY VIDÉO VDS COULEUR 2 BP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - module vidéo

  • technique d'installation - système bus

  • nombre de boutons d'appel - 2

  • couleur - argent

  • type de tension d'entrée - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299069692

Réf. Sonepar

00723906969

Réf. Fournisseur

6969

Marque

FERMAX

modèle:

module vidéo

technique d'installation:

système bus

nombre de boutons d'appel:

2

couleur:

argent

type de tension d'entrée:

DC

caméra ajustable manuellement:

Oui

largeur:

105.2 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Amplificateur vidéo couleur à 2 boutons pour platines City VDS, compatible avec les modèles à 0, 1 ou 2 boutons.