FERMAX - BOÎTIER D?ENCASTREMENT KIT S1: 115X114X45. - 8948

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
largeur - 115 mm
hauteur - 114 mm
profondeur - 45 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299089485
Réf. Sonepar
00723908948
Réf. Fournisseur
8948
Marque
FERMAX
mode de pose:
encastré
largeur:
115 mm
hauteur:
114 mm
profondeur:
45 mm
Boîtier d'encastrement en plastique format S1 pour plaques Cityline, Skyline et Classic.


