FERMAX - BOÎTIER EN SAILLE INOX - 4799

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - BOÎTIER EN SAILLE INOX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - acier inoxydable

  • couleur - argent

  • mode de pose - saillie

  • dispositif antivol intégrable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299047997

Réf. Sonepar

00723904799

Réf. Fournisseur

4799

Marque

FERMAX

nombre d'unités:

1

matériau:

acier inoxydable

couleur:

argent

mode de pose:

saillie

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

139 mm

hauteur:

255 mm

profondeur:

95 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Boîtier saillie avec visière en Acier inoxidable 316L de 1,5mm pour clavier code MEMOKEY réf. 4794