FERMAX - BOÎTIER EN SAILLIE AVEC VISIÈRE MARINE ST1: 154x184x96 - 4645
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 0
matériau - acier inoxydable
couleur - argent
mode de pose - saillie
dispositif antivol intégrable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299046457
Réf. Sonepar
00723904645
Réf. Fournisseur
4645
Marque
FERMAX
nombre d'unités:
0
matériau:
acier inoxydable
couleur:
argent
mode de pose:
saillie
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
154 mm
hauteur:
184 mm
profondeur:
96 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Boîtier saillie avec visière en Acier inoxidable 316L de 1,5mm pour plaque Marine ST1 (platine, clavier codé?).


