FERMAX - BOITÎER EN SAILLIE MARINE ST3. 154x364x96 - 4647
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
matériau - acier inoxydable
couleur - argent
mode de pose - saillie
dispositif antivol intégrable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299046471
Réf. Sonepar
00723904647
Réf. Fournisseur
4647
Marque
FERMAX
nombre d'unités:
1
matériau:
acier inoxydable
couleur:
argent
mode de pose:
saillie
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
154 mm
hauteur:
364 mm
profondeur:
96 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Boîtier saillie avec visière en Acier inoxidable 316L de 1,5mm pour plaque Marine ST3 (platine, clavier codé?).


