FERMAX - BOITIER EN SAILLIE S/1 - 8951
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
matériau - aluminium
couleur - argent
mode de pose - saillie
dispositif antivol intégrable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299089515
Réf. Sonepar
00723908951
Réf. Fournisseur
8951
Marque
FERMAX
nombre d'unités:
1
matériau:
aluminium
couleur:
argent
mode de pose:
saillie
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
130 mm
hauteur:
128 mm
profondeur:
33 mm
Boîtier en saillie format S1 pour plaque City Classic, en aluminium anodisé, avec butées supérieure et inférieure en plastique noir.


