FERMAX - BOÎTIER ENCASTRABLE CITY S1: 115X114X45 - 8851
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
matériau - aluminium
couleur - argent
mode de pose - encastré
dispositif antivol intégrable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299088518
Réf. Sonepar
00723908851
Réf. Fournisseur
8851
Marque
FERMAX
nombre d'unités:
1
matériau:
aluminium
couleur:
argent
mode de pose:
encastré
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
115 mm
hauteur:
114 mm
profondeur:
45 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Boîtier d'encastrement en métal format S1 pour plaques Cityline, Skyline et City Classic.


